画像準備中

ピッチゲージ メトリック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58142099 品番 4820-124
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

リーフにピッチ数が刻印されています。

用途おねじのピッチの測定 材質機械構造用炭素鋼 タイプメトリック60°(ミリねじ) ピッチ(mm)0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、0.9、1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7 枚数24 器差(mm)±0.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする