INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ ウィットウォース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58142117
品番
4820-328
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リーフにピッチ数が刻印されています。
用途
おねじのピッチの測定
材質
機械構造用炭素鋼
タイプ
ウィットウォース55°(インチねじ)
ピッチ(mm)
4、4-1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、22、24、25、26、28、30、32、36、40、48、60、62TPI
枚数
28
器差(mm)
±0.07