INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の テーパーゲージ
テーパゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58142126
品番
4852-15
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
穴部の測定
材質
ゲージ部:炭素鋼(HRC50-58)・サテンクロムメッキ、ハンドル部:酸化アルミニウム
測定範囲(mm)
15〜30
寸法L(mm)
165
目量(mm)
0.1
精度(mm)
±0.05
寸法d1(Φmm)
31
寸法d2(Φmm)
14.7