INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 測定子/補助用品
測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ニードル
材質
スチール
注文コード
58142406
品番
6282-1602
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
タイプ
ニードル
寸法L(mm)
17
寸法L1(mm)
13
寸法d(Φmm)
2
寸法SR(mm)
0.2