画像準備中

測定子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプニードル 材質スチール 注文コード58142415 品番6282-1603
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はタイプ・材質など27種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール タイプニードル 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)21 寸法d(Φmm)3 寸法SR(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする