INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 測定子/補助用品
測定子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ニードル
材質
超硬
注文コード
58142449
品番
6282-1707
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
タイプ
ニードル
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
1