曜日別特売
KSLH10 M8X12 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 58143987

代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSLH10 M8X12 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 58143987
KSLH10 M8X12 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 58143987
KSLH10 M8X12 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 58143987
KSLH10 M8X12 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商 58143987

高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
呼びM8
首下長l(mm)12
内容量1箱(200本)注文コード58143987品番KSLH10 M8X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。
一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。
ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。

首下長l(mm)12材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート呼びM8ねじの種類全ねじ頭部径dk(mm)平:13六角穴径(mm)s:5(呼び)頭部高さ(mm)k:5穴深さt(mm)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2580:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする