フレックスランヤード タイプA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58144165 品番TWSL2553S
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パーソナルランヤード(自己確保と展開用)として使用できます。片端のループはハーネスのD環、またはカラビナにガースヒッチで取付け、TOWAリザールフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保を取ることができます。

用途安全保護具 仕様片アイ10cm 長さ(cm)70〜135 引張強度(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする