TOWA
TOWAの ヘルメット
TOWAの ヘルメット本体
ヘルメット 通気孔付(ツバなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144479
品番
1840FZSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
ツバなしタイプで狭所作業に便利です。飛来・落下物、墜落時保護用のヘルメットとして。多層構造の帽体に大きな通気孔を設けているため、通気性を高めたデザインです。
用途
安全保護具
材質
●外側:ABS樹脂 ●ライナー:発泡ポリスチレン樹脂
サイズ(cm)
53〜62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58144479
1840FZSC
58144488
1840FZ
ヘルメット 通気孔付(ツバ無)
TOWA
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
色違い