曜日別特売

マルチレストレインセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)360
内容量1個注文コード58144540品番TWMRS036
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

KONGダックアッセンダーとTOWAランナーを活用したレストレインセット。
通常のランナーに比べて強度が高くダブルランナーを使用することでロープではなく、スペースを取らず高強度のウェビングをKONGダックアッセンダーに使用できるようになりました。

用途安全保護具質量(g)360長さ(m)3.6引張強度(kN)●本体強度:15 ●カラビナ強度:24 ●ウェビング強度:22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする