TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
巻取式 ランヤード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58144908
品番
TWRMXLY1317
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
TOWAの巻取式ランヤードは軽量で高強度。スリングはダイニーマ製。フックはアルミ製です。
用途
安全保護具
質量(g)
1060
開口寸法(mm)
大フック:55
全長(cm)
170
ロープ仕様
巻取式
ショックアブソーバの種類
第一種