曜日別特売
MZJ011 ジェットマンエイト環BIG MIZO 58145145

ジェットマンエイト環BIG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58145145品番MZJ011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。
角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)
【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。

用途
安全保護金具
質量(g)150ロープ径(Φmm)●シングル:13~18 ●ダブル:10~11引張強度(kN)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする