ジェットマンエイト環SMALL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58145161 品番MZJ022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

7075-T6の航空機に使用される超ジュラルミンで出来ています。
角部分にロープをかけて静止し、固定するのに便利なつくりになっています。(3縒り、ザイル使用可)
【MIZO】ミゾーは、冒険家で登山家の溝渕三郎氏が自身の満足できるアルパインクライミングギアを製造する目的で1992年に創業。始めて製造したハンマーは仲間内で評判となり、クックウェアやアイゼンなど山道具の製造も広く着手していった。現在は自社製造のハンマー、ピッケルといった登山用品に加え、エーデルリッド社の高所作業用品なども取り扱う企業へと成長している。

用途安全保護金具 質量(g)130 ロープ径(Φmm)●シングル:11〜15 ●ダブル:9〜10 引張強度(kN)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする