ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。
ハンドル:パニック防止機能付き
カム:ロープを傷めることなく確実にロックします。
オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。
【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。