スパーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58145188 品番SA-056
参考基準価格(税別)¥71,670 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

スパークは最も過酷な条件下での永続的な使用のために設計されています。
この製品は、産業用および救助用として最高のディセンダーの長所を兼ね備えています。
スパークの特徴は、特にパニック防止機能のないデザインで、迅速かつ正確で中断のない懸垂下降を可能にします。
ハーネスに接続しているカラビナを装置から外さずに、ロープのセットが可能になり考え抜かれた人間工学と正確なレバー操作により、最高のハンドリングが可能です。
またロープガイドを内蔵しているため、ロープのねじれやキンク、摩耗を防ぐことができます。
【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。

用途安全保護金具 質量(g)510 ロープ径(Φmm)9〜12 サイズ(mm)175×79×48 最大負荷能力(kg)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする