SA-041 ローリープロ SKYLOTEC 58145215

ローリープロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード58145215品番SA-041
参考基準価格(税別)¥38,170販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。
【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。

用途
安全保護具
質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする