トイフェルベルガー
トイフェルベルガーの 墜落制止用器具
トイフェルベルガーの ランヤード 墜落制止用器具
デイジーチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58145547
品番
DC20180
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途
安全保護具
幅(mm)
20
質量(g)
170
長さ(cm)
180
引張強度(kN)
●本体:22 ●ポケット3