画像準備中

レスキューアサルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 注文コード58145660 品番7361681-0001
参考基準価格(税別)¥59,048 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

レスキューアサルトは、アラミドを中間に入れることにより、切断や鋭利なエッジに対して高い耐性を持つロープです。
人命が危険にさらされているときは、信頼できるロープが必要です。レスキューアサルトは、強度、信頼性、性能が最も最重視されるロープ救助の場面において、特別に設計されています。重い負荷が掛かっても構造的完全性を維持するため、プロの救助隊や緊急対応チームにとって欠かせないアイテムとなります。
レスキューアサルトは特定の用途に限定されません。高度なロープレスキュー操作から軍事ミッション、ロープアクセスなどまで、その汎用性により、さまざまな分野のユーザーが成功を達成するために必要なツールを供給できます。新しいレスキューアサルトの優れたテクノロジーと比類のないパフォーマンスを活用してください。ロープレスキューの熟練した専門家でも、最高の装備を求める軍事工作員でも、メーカーのロープは究極のソリューションです。能力を高め、安全性を強化するロープをぜひ使用してください。

用途安全保護具 仕様外皮率:47 材質●コア:ナイロン●カバー:ポリエステル 幅(mm)11 伸び(%)3 引張強度(kN)30 質量(g/m)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする