NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミル2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58146636
品番
2GS0.9×4S2
参考基準価格(税別)
¥3,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.9
有効長(mm)
2
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
2
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート