NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミル2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.5
注文コード
58146846
品番
2GS3.5×6S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,080
この商品は
刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3.5
有効長(mm)
10
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
10
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58146846
2GS3.5×6S2
73023187
RVM2035S-2.5D
アクアREVOミル 2枚刃 2.5D Sタイプ
NACHI(不二越)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)