NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミル2枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4.2
注文コード
58146907
品番
2GS4.2×6S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,540
この商品は
刃径
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4.2
有効長(mm)
11
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート