NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSミル2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58146916
品番
2GS4.3×6S2
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.3
有効長(mm)
11
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート