アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100本)
注文コード
58147121
品番
VL-IDC3
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質
ほうけい酸ガラス
色
褐色
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
サイズ(mm)
11.6×32