アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100本)
注文コード
58147130
品番
VL-IDC4
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質
PP
色
透明
容量(mL)
1.5
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
サイズ(mm)
11.6×32