アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100本)
材質
セプタム:PTFE/シリコン
材質(キャップ)
PP
注文コード
58147157
品番
CF-IDC1
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
PTFE/シリコン製のセプタムを備えたスクリューキャップです。優れた気密性と耐薬品性を兼ね備え、HPLCやGCなどの分析用途に最適。
材質
セプタム:PTFE/シリコン
色
青
規格
9mm用
材質(キャップ)
PP