アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
圧着型セプタム付スクリューキャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100本)
注文コード
58147191
品番
CM-IDC1
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セプタムをキャップと化学的に結合することにより、バイアル内へのセプタム落下を抑制します。また、気密性にも優れています。
材質
セプタム:PTFE/シリコン
色
青
規格
9mm用
材質(キャップ)
PP