アイデック
アイデックの ガラス・樹脂・金属容器
アイデックの びん/容器類
アイデックの バイアル瓶
イオンクロマト用バイアル瓶キット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5箱×100セット)
注文コード
58147209
品番
AL-IDC1
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)
材質
PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット
色
瓶:透明、キャップ:青
容量(mL)
1.5
規格
9mm用
口内径(Φmm)
6
ねじ規格
9-425
口外径(Φmm)
9
材質(キャップ)
PP
サイズ(mm)
11.6×32