シャープ
シャープの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
シャープの タブレットPC
SHARP 10.1インチSIMフリータブレット Android14、4GB/64GB、eSIM, 5G, 防水/防滴 SH-T04C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58147297
品番
SH-T04C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
ディスプレイ
約10.1インチ/TFT
WUXGA 1,920×1,200
仕様
対応SIM:eSIM
寸法(mm)
約170×約246×約8.3(突起部を除く)
色
チャコールグレー
質量(g)
約481
メモリー
RAM 4GB/ROM 64GB
使用CPU
Snapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア
充電時間(分)
約160(ACアダプタ SH-AC05使用時)
外部メモリー
microSDXC 最大512GB対応
バッテリー容量(mAh)
6,680(内蔵電池の標準容量)
OS
Android(TM) 14
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部接続
USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ)
連続待受時間
LTE:約860時間(静止時)
注意
※本タブレットはACアダプタが付属しておりません。ご必要な際は別途、SHARP_ACアダプター_SH-AC05をご注文願います。
※製品不具合時のサポートはメーカ直接のサポートになります。