通話録音装置 VR-L147H SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5台) 注文コード58147837 品番VR-L147H SC
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

<側音除去対応モデル> 1席単位で通話録音を簡単増席、ネットワーク型通話録音システムを構築! 小型設計・PoE給電対応で設置も容易!
筐体の小型化や録音アダプタとの2ピース構造により、設置場所が少ない場所でも導入できます。
受話音に送話音が入る電話機の側音除去に対応、音声認識に最適なステレオ録音として送話音・受話音を分けて録音できます。
検索・再生はパソコンのWebブラウザから簡単再生。
内蔵メモリに最大237時間録音、通話録音サーバ(別売)などにより音声データのバックアップ・長時間保存に対応できます。
PoEに対応しているため電源が取れない場所への接続にも対応できます。

仕様回線数:1回線、送受話分離:〇(ステレオ録音時)、検索項目:最新、本日、日時範囲指定、オペレータID、オペレータ名、VCCI:クラスA 質量(g)本体 210、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):75 電源(V)AC100V±10(専用アダプタ)/PoE対応(IEEE802.3af準拠) 対応OSWindows 10 / 8.1 日本語版 接続方式受話器接続:受話器モジュラー端子〈モジュラー配列(ピンアサイン)切替可〉 起動形式音声検出、手動制御、センサ/外部接点検出、CTI制御 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 140×113×26(ゴム足含まず)、通話録音アダプタ:SA-510(VR-147H SC用):60×95×20 機能通話モニター、セキュリティ、アラーム通知、通話データ転送、ヘルプコール、時刻修正:SNTP 最大消費電力(W)3.5 外部入力3.5mmステレオミニジャック 動作湿度(%)20〜85(結露なきこと) 再生時機能送受話分離再生、連続再生、リピート再生、通話データのコピー、WAV変換、メモの追加 保管温度範囲(℃)-10〜50 使用環境湿度(%)保管時:20〜85(結露なきこと) 最大録音件数1万件 録音方式標準(モノラル/ステレオ):G.726 8kHz,2bit、最高音質(モノラル/ステレオ):G.711μ-Law 8kHz,8bit、16bit(モノラル/ステレオ):リニアPCM 8kHz,16bit、媒体:内蔵メモリ 録音時間(時間)最大約237(標準モノラル時) 動作温度範囲(℃)5〜40 対応ブラウザInternet Explorer 11 モデル標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする