東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1011タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)x並行オスGネジ(メスシート) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58148977
品番
SUS 1011-04
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法L(mm)
34
G
1/4
寸法A(mm)
13
寸法D(Φmm)
5.5
寸法HEX(mm)
19
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。