1011タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)x並行オスGネジ(メスシート) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58148995 品番 SUS 1011-08
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質SUS304 寸法L(mm)46 G1/2 寸法A(mm)18 寸法D(Φmm)10 寸法HEX(mm)27
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする