1014タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)x並行オスGネジ(オスシート) ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58149151 品番 SUS 1014-16
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質SUS304 寸法L(mm)57 G1 寸法A(mm)22.5 寸法D(Φmm)22 寸法HEX(mm)38
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする