東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1016タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149169
品番
SUS 1016-06
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
3/8
寸法L(mm)
42
G
3/8
寸法D(Φmm)
7
寸法HEX1(mm)
22
寸法HEX2(mm)
22
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。