東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1018タイプ 高圧アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行メスGネジ(メスシート)xメスRcネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149257
品番
SUS 1018-04
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1/4
寸法L(mm)
34
G
1/4
寸法A(mm)
17
寸法D(Φmm)
4.5
寸法HEX(mm)
19
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。