東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1036タイプ 高圧アダプター 高圧継手 45°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149537
品番
SUS 1036-16
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1
G
1
寸法A(mm)
34
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
36
寸法C(mm)
34
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。