曜日別特売
DB-114 デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKI 58149683

デリカビーズ 丸 (11/0)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本クリスタルゴールドラスター グレー注文コード58149683品番DB-114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
材質ガラス長さ(mm)約1.3クリスタルゴールドラスター グレー穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6入数約600粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58152675
2023-04-14
用途: アクセサリー
自動車・二輪車・自転車関連業

近くに売っている店が無くなり番号さえわかれば確実に入手できるので助かってます

対象商品 : 58150374
2020-09-08
用途: ビーズ作品つくり
サービス業

他ショップと比較して、品番の品揃えが多く、大変重宝している。金額的にも割安で、クーポンを利用すれば送料を入れても、価格の優位性は有ると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする