東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用エルボ
高圧アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター オスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149799
品番
SUS PL90-12
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
3/4
寸法A(mm)
37
寸法D(Φmm)
16
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
23
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。