東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1009タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(メスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149869
品番
SUS 1009R-04-02
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1/8
寸法L(mm)
32
G
1/4
寸法D(Φmm)
4
寸法d(Φmm)
5.5
寸法HEX(mm)
19
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。