東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用アダプタ
1013タイプ 異径アダプター 高圧継手 ストレートタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58149939
品番
SUS 1013R-06-08
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
SUS304
R
1/2
寸法L(mm)
45.5
G
3/8
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
7
寸法HEX(mm)
22
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。