高圧異径ニップル 高圧継手 ストレートタイプアダプター オスRネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)7 注文コード58150018 品番SUS NSR-02-04
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は寸法dなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 寸法L(mm)31 寸法D(Φmm)4 寸法d(Φmm)7 R1R1/4 R2R1/8 寸法HEX(mm)17
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする