東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用ニップル
高圧異径ニップル 高圧継手 ストレートタイプアダプター オスRネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
16
注文コード
58150045
品番
SUS NSR-08-12
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法L(mm)
46
寸法D(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
16
R1
R3/4
R2
R1/2
寸法HEX(mm)
32
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。