1033タイプ 異径アダプター 高圧継手 90°エルボタイプアダプター 並行オスGネジ(オスシート)xオスRネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58150088 品番 SUS 1033R-04-06
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質SUS304 R3/8 G1/4 寸法A(mm)26 寸法D(Φmm)7 寸法E(mm)19 寸法C(mm)30 寸法d(Φmm)5.5
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする