高圧配管継手高圧捻込形ブッシング オスRネジxメスRcネジ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58150307 品番SUS HBS-12x06
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 R3/4 寸法A(mm)9 寸法B(mm)19 寸法Rc3/8 寸法HEX(mm)32
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする