東洋国際
東洋国際の 高圧用管継手
東洋国際の 高圧用その他継手
高圧配管継手高圧捻込形ブッシング オスRネジxメスRcネジ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58150341
品番
SUS HBS-16x12
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
R
1
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
21
寸法Rc
3/4
寸法HEX(mm)
35
注意
※製品の外観、色、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。