耐熱電線 150V 200℃ FEP

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20m) 注文コード 58153159 品番 150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。

外皮:灰 サイズAWG24 材質(シース)フッ素樹脂 材質(絶縁体)フッ素樹脂 構成導体:7/0.2×3C 耐熱温度(℃)200 仕上外径(mm)2.6 シース色 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁体外径(Φmm)0.9
関連資料:カタログ(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする