大晃電工社
大晃電工社の 電線/ケーブル
大晃電工社の FA用ケーブル
大晃電工社の 固定用ケーブル
耐熱電線 150V 200℃ FEP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
58153177
品番
150V FEP 7/0.2X3C 2.6MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
スズメッキ軟銅線を用いた導体に、フッ素樹脂(FEP)を絶縁体として施し、均一により合わせたものに、更に外皮としてフッ素樹脂被覆を施した電線です。
色
外皮:灰
サイズ
AWG24
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
構成
導体:7/0.2×3C
耐熱温度(℃)
200
仕上外径(mm)
2.6
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
0.9
関連資料:
カタログ(0.34MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表