ヒガノ
ヒガノの ゴミ箱
ヒガノの ふた無しゴミ箱
屑入れ コンパクト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58153335
品番
PID-2525-V
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
スッキリと無駄のないシルエットの置き型のゴミ箱です。※底面のゴム色が床面に色移りする可能性がございます。
質量(kg)
12
材質(本体)
ステンレスバイブレーション仕上
本体寸法(mm)奥行
250
本体高さ(mm)
650
本体幅(mm)
250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません