付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)
質量(kg)約125
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750
冷却方式【凝縮器】水冷式
電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】800/920 W【運転電流】3.5/3.4 A【始動電流】19.9/18.7 A
配管口径【製氷部給水口】R1/2【凝縮器給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4
冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W【冷媒】R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 )
製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約200/215 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約175/190 kg/日
消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.22/0.23 / 凝縮器用…約0.93/1.02【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.19/0.21 / 凝縮器用…約1.54/1.74