付属品スコップ(1)
材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)127
電源三相200V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×1880
冷却方式【凝縮器】空冷式
電気定格[定格消費電力]830/945 W[運転電流]3.5/3.4 A[始動電流]19.9/18.7 A
配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4
冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 600 W[冷媒]R404A
調節範囲(mm)【台脚】150〜180
コンセント接地形3極差込み 20A 250V
貯氷量(kg)130 (自然落下時・100
製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]280/300 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]230/250 kg/日
消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.30/0.32[周囲温度30℃ 水温25℃]0.25/0.27
放熱量(W)2035/2280