画像準備中

フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58154191 品番SIM-F530YN-FXB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,063,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)176 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2040 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A 配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4 冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A 調節範囲(mm)【台脚】150〜180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)130 (自然落下時・100 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日 消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46 放熱量(W)3450/3770
注意
※組み立て式の商品につきまして、組立費用は別途お見積もりになります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする